text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Messing Vernikkeld M8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Messing
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 1.59
HS- en goederencode
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fabory
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Messing
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 1.59
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 8.4
d2 16
h 1.6

Normeringen

DIN 125-1A
ISO 7089
NEN 2269-A

Artikelnummers

Artikelnummer 50065.080.001
EAN 8715492241153
UBB 950356339081
UNSPSC 31161807
NATO Stock Nummer 5310-12-312-4106

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.