text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Messing Vernikkeld M4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 4
Materiaalsoort Messing
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 0.333
HS- en goederencode
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Merken Fabory
Voor nom. afm. 4
Materiaalsoort Messing
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 0.333
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 4.3
d2 9
h 0.8

Normeringen

ISO 7089
NEN 2269-A
DIN 125-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 50065.040.001
EAN 8715492241122
UBB 950356530473
UNSPSC 31161807
NATO Stock Nummer 5310-12-136-6065

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.