text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Messing Vernikkeld M3


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 3
Materiaalsoort Messing
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 0.12
HS- en goederencode
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Merken Fabory
Voor nom. afm. 3
Materiaalsoort Messing
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 0.12
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 3.2
d2 7
h 0.5

Normeringen

DIN 125-1A
NEN 2269-A
ISO 7089

Artikelnummers

Artikelnummer 50065.030.001
EAN 8715492241108
UBB 950356338828
UNSPSC 31161807
NATO Stock Nummer 5310-12-130-2236

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.