text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Messing M8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 1.68
HS- en goederencode
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fabory
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 1.68
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 8.4
d2 16
h 1.6

Normeringen

NEN 2269-A
DIN 125-1A
ISO 7089

Artikelnummers

Artikelnummer 50060.080.001
EAN 8715492240941
UBB 950356338331
UNSPSC 31161807
NATO Stock Nummer 5310-12-125-3801

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.