text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Messing M7


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 7
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 2.1
HS- en goederencode
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M7
Merken Fabory
Voor nom. afm. 7
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 2.1
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 7.4
d2 14
h 1.6

Normeringen

NEN 2269-A
ISO 7089
DIN 125-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 50060.070.001
EAN 8715492240927
UBB 950356338257
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.