text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Messing M6


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 6
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 0.88
HS- en goederencode
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fabory
Voor nom. afm. 6
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 0.88
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 6.4
d2 12
h 1.6

Normeringen

ISO 7089
DIN 125-1A
NEN 2269-A

Artikelnummers

Artikelnummer 50060.060.001
EAN 8715492240903
UBB 950356454989
UNSPSC 31161807
NATO Stock Nummer 5310-12-126-0894

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.