text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Messing M4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 4
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 0.296
HS- en goederencode
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Merken Fabory
Voor nom. afm. 4
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 0.296
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 4.3
d2 9
h 0.8

Normeringen

ISO 7089
DIN 125-1A
NEN 2269-A

Artikelnummers

Artikelnummer 50060.040.001
EAN 8715492240866
UBB 950356338091
UNSPSC 31161807
NATO Stock Nummer 5310-12-126-0893

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.