text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Messing M3


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 3
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 0.115
HS- en goederencode
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Merken Fabory
Voor nom. afm. 3
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 0.115
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 3.2
d2 7
h 0.5

Normeringen

DIN 125-1A
ISO 7089
NEN 2269-A

Artikelnummers

Artikelnummer 50060.030.001
EAN 8715492240842
UBB 950356337911
UNSPSC 31161807
NATO Stock Nummer 5310-12-126-8541

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.