text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Messing M16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 10.56
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 10.56
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 17
d2 30
h 3

Normeringen

NEN 2269-A
DIN 125-1A
ISO 7089

Artikelnummers

Artikelnummer 50060.160.001
EAN 8715492241016
UBB 950356455143
UNSPSC 31161807
NATO Stock Nummer 5310-12-199-2584

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.