text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Messing M10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 3.45
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 3.45
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 10.5
d2 20
h 2

Normeringen

ISO 7089
DIN 125-1A
NEN 2269-A

Artikelnummers

Artikelnummer 50060.100.001
EAN 8715492240965
UBB 950356338414
UNSPSC 31161807
NATO Stock Nummer 5310-12-187-2758

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.