Algemeen Allen
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
Ringen
Vlakke sluitringen
56300
56300.120.001
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
Vlakke sluitring DIN 125-1A Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M12
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
Fabory
Klasse
6.6
Voor nom. afm.
12
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g)
0.939
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M12
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Voor nom. afm.
12
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g)
0.939
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
13
d2
24
h
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2269-A
ISO
7089
DIN
125-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
56300.120.001
EAN
8715492861580
UBB
950356118139
UNSPSC
31161807
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model