text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Roestvaststaal (RVS) A2 140 HV M8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 5.45
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 5.45
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 8.4
d2 24
h 2

Normeringen

NF E25-513
ISO ≈7093
DIN 9021

Artikelnummers

Artikelnummer 51530.080.001
EAN 8715492294456
UBB 950356113833
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.