text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Roestvaststaal (RVS) A2 140 HV M8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 1.464
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 1.464
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 8.4
d2 16
h 1.6

Normeringen

ISO 7089
DIN 125-1A
NEN 2269-A

Artikelnummers

Artikelnummer 51420.080.001
EAN 8715492286857
UBB 950356111936
UNSPSC 31161807
Nato Stock Number 5310-17-051-3631

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.