Nedtrain Oud
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Meubelbevestigers
Meubelbevestigers
Vlakke moeren met binnenzeskant type KT
14483
14483.080.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Vlakke moer met binnenzeskant type RF Messing Vernikkeld open M8X10
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Messing
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M8
Lengte
10 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Messing
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
RF
Gewicht per stuk (g)
8.4
Info
open
HS- en goederencode
7415330000
Afmetingen
d-D
M8
d2
10
d3
20
h
2
L (mm)
10
P
1.25
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
14483.080.001
EAN
8715492582997
UBB
950355969987
UNSPSC
31161714