Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Meubelbevestigers
Meubelbevestigers
Vlakke moeren met binnenzeskant type KT
14483
14483.060.001
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
Vlakke moer met binnenzeskant type RF Messing Vernikkeld open M6X10
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
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Messing
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
10 mm
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Messing
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
RF
Gewicht per stuk (g)
5.3
Info
open
HS- en goederencode
7415330000
Afmetingen
d-D
M6
d2
9
d3
15
h
2
L (mm)
10
P
1
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
14483.060.001
EAN
8715492582980
UBB
950355969805
UNSPSC
31161714
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen