FOCAL MEDITECH B.V.
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
Pennen, spieën & bussen
Spieën
39250
39250.087.075
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 8X7X75MM
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
Lengte
Breedte (mm)
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
33.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
Lengte
75 mm
Breedte (mm)
8
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
33.2
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
HS- en goederencode
7318240090
Afmetingen
b
8
Voor as ø
22
Voor as ø ≤
30
h
7
L (mm)
75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4235-1
NEN
2430
ISO
R773
DIN
6885-A
Artikelnummers
Artikelnummer
39250.087.075
EAN
8715492813473
UBB
950359211394
UNSPSC
31163207
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model