text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 8X7X30MM


Artikelnummer
Lengte
Breedte (mm)
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C45+C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 12.38
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 30 mm
Breedte (mm) 8
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C45+C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 12.38
Info
  • Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
HS- en goederencode 7318240090

Afmetingen

b 8
Voor as ø 22
Voor as ø ≤ 30
h 7
L (mm) 30

Normeringen

ISO R773
DIN 6885-A
NEN 2430
BS 4235-1

Artikelnummers

Artikelnummer 39250.087.030
EAN 8715492813343
UBB 950359210636
UNSPSC 31163207

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.