text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 8X7X28MM


Artikelnummer
Lengte
Breedte (mm)
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C45+C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 11
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 28 mm
Breedte (mm) 8
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C45+C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 11
Info
  • Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
HS- en goederencode 7318240090

Afmetingen

b 8
Voor as ø 22
Voor as ø ≤ 30
h 7
L (mm) 28

Normeringen

BS 4235-1
ISO R773
NEN 2430
DIN 6885-A

Artikelnummers

Artikelnummer 39250.087.028
EAN 8715492813336
UBB 950359210552
UNSPSC 31163207

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.