FOCAL MEDITECH B.V.
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
Spieën
39250
39250.087.025
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
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 8X7X25MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Lengte
Breedte (mm)
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
25 mm
Breedte (mm)
8
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Afmetingen
b
8
Voor as ø
22
Voor as ø ≤
30
h
7
L (mm)
25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6885-A
ISO
R773
BS
4235-1
NEN
2430
Artikelnummers
Artikelnummer
39250.087.025
EAN
8715492813329
UBB
950359081441
UNSPSC
31163207