FOCAL MEDITECH B.V.
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
Spieën
39250
39250.066.065
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
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 6X6X65MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Lengte
Breedte (mm)
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
65 mm
Breedte (mm)
6
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Afmetingen
b
6
Voor as ø
17
Voor as ø ≤
22
h
6
L (mm)
65
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6885-A
BS
4235-1
ISO
R773
NEN
2430
Artikelnummers
Artikelnummer
39250.066.065
EAN
8715492813176
UBB
950359209745
UNSPSC
31163207