text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 6X6X60MM


Artikelnummer
Lengte
Toon alle lengtes
Breedte (mm)
Toon alle
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C45+C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 16
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 60 mm
Breedte (mm) 6
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C45+C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 16
Info
  • Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
HS- en goederencode

Afmetingen

b 6
Voor as ø 17
Voor as ø ≤ 22
h 6
L (mm) 60

Normeringen

ISO R773
BS 4235-1
NEN 2430
DIN 6885-A

Artikelnummers

Artikelnummer 39250.066.060
EAN 8715492813152
UBB 950359209661
UNSPSC 31163207

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.