text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 4X4X18MM


Artikelnummer
Lengte
Toon alle lengtes
Breedte (mm)
Toon alle
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C45+C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 2.3
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 18 mm
Breedte (mm) 4
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C45+C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 2.3
Info
  • Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
HS- en goederencode

Afmetingen

b 4
Voor as ø 10
Voor as ø ≤ 12
h 4
L (mm) 18

Normeringen

DIN 6885-A
ISO R773
NEN 2430
BS 4235-1

Artikelnummers

Artikelnummer 39250.044.018
EAN 8715492812575
UBB 950359206105
UNSPSC 31163207

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.