text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 4X4X15MM


Artikelnummer
Lengte
Breedte (mm)
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C45+C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 1.66
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 15 mm
Breedte (mm) 4
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C45+C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 1.66
Info
  • Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
HS- en goederencode

Afmetingen

b 4
Voor as ø 10
Voor as ø ≤ 12
h 4
L (mm) 15

Normeringen

ISO R773
BS 4235-1
DIN 6885-A
NEN 2430

Artikelnummers

Artikelnummer 39250.044.015
EAN 8715492812551
UBB 950359205941
UNSPSC 31163207

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.