week 27-A
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Pennen, spieën & bussen
Spieën
39250
39250.033.028
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
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 3X3X28MM
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
Lengte
Breedte (mm)
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
1.935
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
Lengte
28 mm
Breedte (mm)
3
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
1.935
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
3
Voor as ø
8
Voor as ø ≤
10
h
3
L (mm)
28
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6885-A
NEN
2430
ISO
R773
BS
4235-1
Artikelnummers
Artikelnummer
39250.033.028
EAN
8715492812445
UBB
950359204951
UNSPSC
31163207
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model