text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 2X2X16MM


Artikelnummer
Lengte
Breedte (mm)
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C45+C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 0.489
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 16 mm
Breedte (mm) 2
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C45+C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 0.489
Info
  • Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
HS- en goederencode 7318240090

Afmetingen

b 2
Voor as ø 6
Voor as ø ≤ 8
h 2
L (mm) 16

Normeringen

ISO R773
NEN 2430
DIN 6885-A
BS 4235-1

Artikelnummers

Artikelnummer 39250.022.016
EAN 8715492812230
UBB 950359202898
UNSPSC 31163207

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.