FOCAL MEDITECH B.V.
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
Pennen, spieën & bussen
Spieën
39250
39250.234.200
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
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 22X14X200MM
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
Lengte
Toon alle lengtes
Breedte (mm)
Toon alle
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
473
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte
200 mm
Breedte (mm)
22
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
473
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
22
Voor as ø
75
Voor as ø ≤
85
h
14
L (mm)
200
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2430
DIN
6885-A
BS
4235-1
ISO
R773
Artikelnummers
Artikelnummer
39250.234.200
EAN
8715492815286
UBB
950359878747
UNSPSC
31163207
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen