FOCAL MEDITECH B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Pennen, spieën & bussen
Spieën
39250
39250.170.056
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
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 16X10X56MM
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
Lengte
Breedte (mm)
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
66
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
Lengte
56 mm
Breedte (mm)
16
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
66
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
16
Voor as ø
50
Voor as ø ≤
58
h
10
L (mm)
56
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
R773
BS
4235-1
NEN
2430
DIN
6885-A
Artikelnummers
Artikelnummer
39250.170.056
EAN
8715492814579
UBB
950359638679
UNSPSC
31163207
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model