FOCAL MEDITECH B.V.
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
Pennen, spieën & bussen
Spieën
39250
39250.149.056
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
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 14X9X56MM
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
Lengte
Toon alle lengtes
Breedte (mm)
Toon alle
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
52.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte
56 mm
Breedte (mm)
14
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
52.4
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
14
Voor as ø
44
Voor as ø ≤
50
h
9
L (mm)
56
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4235-1
ISO
R773
DIN
6885-A
NEN
2430
Artikelnummers
Artikelnummer
39250.149.056
EAN
8715492814333
UBB
950359085160
UNSPSC
31163207
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen