My Favorites
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
Pennen, spieën & bussen
Spieën
39250
39250.128.056
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
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 12X8X56MM
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
Lengte
Breedte (mm)
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
40.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
Lengte
56 mm
Breedte (mm)
12
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
40.3
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
12
Voor as ø
38
Voor as ø ≤
44
h
8
L (mm)
56
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
R773
BS
4235-1
NEN
2430
DIN
6885-A
Artikelnummers
Artikelnummer
39250.128.056
EAN
8715492814067
UBB
950359084171
UNSPSC
31163207
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model