text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 10X8X75MM


Artikelnummer
Lengte
Breedte (mm)
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C45+C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 45.2
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 75 mm
Breedte (mm) 10
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C45+C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 45.2
Info
  • Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
HS- en goederencode 7318240090

Afmetingen

b 10
Voor as ø 30
Voor as ø ≤ 38
h 8
L (mm) 75

Normeringen

BS 4235-1
ISO R773
NEN 2430
DIN 6885-A

Artikelnummers

Artikelnummer 39250.108.075
EAN 8715492813817
UBB 950359212533
UNSPSC 31163207

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.