My Favorites
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Pennen, spieën & bussen
Spieën
39250
39250.108.140
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
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 10X8X140MM
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
Lengte
Breedte (mm)
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
86.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
Lengte
140 mm
Breedte (mm)
10
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
86.7
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
10
Voor as ø
30
Voor as ø ≤
38
h
8
L (mm)
140
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
R773
BS
4235-1
NEN
2430
DIN
6885-A
Artikelnummers
Artikelnummer
39250.108.140
EAN
8715492813893
UBB
950359083835
UNSPSC
31163207
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model