FOCAL MEDITECH B.V.
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
Pennen, spieën & bussen
Spieën
39250
39250.149.035
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
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 14X9X35MM
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
Lengte
Breedte (mm)
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
32.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
Lengte
35 mm
Breedte (mm)
14
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
32.4
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
14
Voor as ø
44
Voor as ø ≤
50
h
9
L (mm)
35
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4235-1
ISO
R773
DIN
6885-A
NEN
2430
Artikelnummers
Artikelnummer
39250.149.035
EAN
8715492814272
UBB
950359706153
UNSPSC
31163207
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model