text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Roestvaststaal (RVS) A5 (1.4571) 8X7X40MM


Artikelnummer
Lengte
Breedte (mm)
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A5 (1.4571)
Gewicht per stuk (g) 16.9
Info
  • Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 40 mm
Breedte (mm) 8
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A5 (1.4571)
Gewicht per stuk (g) 16.9
Info
  • Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
HS- en goederencode

Afmetingen

b 8
Voor as ø 22
Voor as ø ≤ 30
h 7
L (mm) 40

Normeringen

DIN 6885-A
ISO R773
NEN 2430
BS 4235-1

Artikelnummers

Artikelnummer 55510.087.040
EAN 8715492347541
UBB 950359668866
UNSPSC 31163207

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.