text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Roestvaststaal (RVS) A5 (1.4571) 14X9X110MM

Specificaties

Lengte 110 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A5 (1.4571)
Info
  • Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.

Afmetingen

b 14
Voor as ø 44
Voor as ø ≤ 50
h 9
L (mm) 110

Normeringen

ISO R773
BS 4235-1
NEN 2430
DIN 6885-A

Artikelnummers

Artikelnummer 53710.149.110
EAN 8715492957085
UBB 500697378932
UNSPSC 31163207

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.