Machineschroeven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Machineschroeven
55110
55110.025.016
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M2,5X16
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.5
Lengte
16 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.567
HS- en goederencode
7318155290
Afmetingen
d-D
M2.5
Schroefdraadlengte (min.)
18
dk(max.)
4.7
Voldraad als L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
16
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
DIN
963
NEN
≈2370
Artikelnummers
Artikelnummer
55110.025.016
EAN
8715492333568
UBB
950353290105
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen