Vierkantkop bouten
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
Bouten
Vierkantkop bouten
04148
04148.100.050
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
Vierkant kraagbout DIN 478 Staal Blank 10.9 M10X50
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Vierkant
Kopsoort
Vierkantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M10
Lengte
50 mm
Merken
Fabory
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Vierkant
Kopsoort
Vierkantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
39.9
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
26
c
3
d-D
M10
dc
16.5
k
13
L (mm)
50
P
1.5
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
478
Artikelnummers
Artikelnummer
04148.100.050
EAN
8717077295353
UBB
500650808925
UNSPSC
31162400