text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonkenkop schroef ovaal met kruisgleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Roestvaststaal (RVS) A2 (AISI 304/18-8) 1/4-20X1.1/2

Specificaties

Diameter 1/4 Inch
Lengte 1.1/2 Inch
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Countersunk oval
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F837 304
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 20
Info
  • Schroeven met diameter ≤ No.5 en lengte ≤ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad.
  • Schroeven met diameter > No.5 en lengte ≤ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1.1/2 inch schroefdraad.

Afmetingen

A (max.) 0.477
C 0.079
H (max.) 0.153
No. kruisgleuf 3

Normeringen

ASME B18.6.3

Artikelnummers

Artikelnummer U51320.025.0150
EAN 8717077792623
UBB 500625049365
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.