text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonkenkop schroef met zaaggleuf iso 2009 ISO 2009 Staal Blank 4.8 M12X20

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal

Specificaties

Diameter M12
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank

Afmetingen

d-D M12
Schroefdraadlengte (min.) 46
dk(max.) 22
Voldraad als L ≤ 55
k (max.) 6
L (mm) 20
n 3
P 1.75
t (min.) 2.4

Normeringen

ISO 2009

Artikelnummers

Artikelnummer 24545.120.020
EAN 8717077318533
UBB 500651040155
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.