Machineschroeven
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Schroeven
Machineschroeven
24678
24678.030.006
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
Verzonkenkop schroef met kruisgleuf iso 7046 ISO 7046-1 Staal Blank 4.8 M3X6
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2.000
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
M3
Lengte
6 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.38
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M3
Schroefdraadlengte (min.)
25
dk(max.)
5.5
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
1.65
L (mm)
6
No. kruisgleuf
1
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7046-1 H
Artikelnummers
Artikelnummer
24678.030.006
EAN
8717077319905
UBB
500651054420
UNSPSC
31162400