Universele houtschroeven
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
Schroeven
Universele houtschroeven
51751
51751.053.050
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
Verzonkenkop schroef met boorpunt Roestvaststaal (RVS) A2 5,3X50
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
4.51
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
5.3 mm
Lengte
50 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
4.51
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
5.3
L (mm)
50
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51751.053.050
EAN
8715494629683
UBB
500634354111
UNSPSC
31161504