text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de boulon à tête fraisée à ergot avec écrou hexagonal DIN 604/555 Acier Brut 4.6 M20X110


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 4.6
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 110 mm
Marque Fabory
Classe 4.6
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 329
Info
  • La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Code Douanier 7318159589

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
dk (max.) 32.8
g (max.) 5.4
k 11.5
L (mm) 110
m 16
P 2.5
s 30
α (min.) 60

Normes

DIN 604/555

Numéros d'articles

Numéro d'article 08070.200.110
EAN 8717077033146
UBB 500644845900
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.