text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonkenkop houtschroef met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 8,0X80MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 19.23
HS- en goederencode 7318141090

Afmetingen

D (mm) 8
dk 15
k 4.1
L (mm) 80
Sleutel 40

Artikelnummers

Artikelnummer 51878.080.080
EAN 8715494633741
UBB 500634378888
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.