text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonkenkop houtschroef met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 8,0X220MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Lengte 220 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 52
HS- en goederencode 7318141090

Afmetingen

D (mm) 8
dk 15
k 4.1
L (mm) 220
Sleutel 40

Artikelnummers

Artikelnummer 51878.080.220
EAN 8715494633819
UBB 500634379530
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.