text.skipToContent text.skipToNavigation

Countersunk head open end blind rivet Stainless steel A2 / Stainless steel A2 4,8X10MM


Article number
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin Acier inoxydable
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matériau corps/mandrin Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2
Terminaison des rivets Ouvert
Packed per 500
Full Box only

Specifications

Diamètre 4.8 mm
Longueur 10 mm
Matière du mandrin Acier inoxydable
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matériau corps/mandrin Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2
Terminaison des rivets Ouvert
Poids par pièce (g) 3.485
Code Douanier 8308200090

Dimensions

D (mm) 4.8
Drill ø 4.9
Grip range 3.0-5.0
L (mm) 10
ø dk 9

Article numbers

Article number 34184.048.010
EAN 8715492974013
UBB 950369130105
UNSPSC 31162201

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.