MIVB-STIB - 8797421797518
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
Spaanplaatschroeven
55750
55750.035.040
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
Verzonken spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A4 3,5X40MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
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
3.5 mm
Lengte
40 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk(max.)
6.9
k (max.)
2.1
L (mm)
40
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
55750.035.040
EAN
8715492352903
UBB
950350423576
UNSPSC
31161508