MIVB-STIB - 8797421797518
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
Schroeven
Spaanplaatschroeven
51750
51750.060.090
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
Verzonken spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 6X90MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
6 mm
Lengte
90 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
11.17
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
6
dk(max.)
11.6
k (max.)
3.6
L (mm)
90
No. kruisgleuf
3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51750.060.090
EAN
8715492308610
UBB
950350245045
UNSPSC
31161508