text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 5X20MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 2.06
Info
  • Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 5
dk(max.) 9.6
k (max.) 3
L (mm) 20
No. kruisgleuf 2

Artikelnummers

Artikelnummer 51750.050.020
EAN 8715492308429
UBB 950350300972
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.