text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken spaanplaatschroef met freesribben en snijpunt Roestvaststaal (RVS) A4 6X80X48MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 10.05
HS- en goederencode 7318121090

Afmetingen

b 48
D (mm) 6
dk 12
k 3.6
L (mm) 80
Sleutel 25

Artikelnummers

Artikelnummer 55755.060.080
EAN 8717077003033
UBB 500634560527
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.