Ploegbouten
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
Bouten
Ploegbouten
01036
01036.160.060
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
Verzonken slotbout met laag vierkant DIN ≈608 Staal Blank 8.8 M16X60
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
60 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
130
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.)
38
d-D
M16
dk(max.)
32
L (mm)
60
P
2
fn (max.)
13.5
v (max.)
16.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈608
Artikelnummers
Artikelnummer
01036.160.060
EAN
8717077048461
UBB
500644988148
UNSPSC
31161612
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen