Schroeven
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
Schroeven
Plaatschroeven
51801
51801.030.010
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Verzonken schroef voor kunststof met Phillips kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 3,0X10MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
3 mm
Lengte
10 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
Gewicht per stuk (g)
0.42
HS- en goederencode
7318141090
Afmetingen
D (mm)
3
dk
5.5
k
2.05
L (mm)
10
No. kruisgleuf
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51801.030.010
EAN
8715494554930
UBB
500634649080
UNSPSC
31161504